{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah vrtání | 1 mm - 13 mm | |
Řada | CleverDrill | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Počet vrtáků | 25 | |
Vrtáky odstupňované po | 0,5 mm | |
S kazetou | ano | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 115050 1-13 | |
Číslo výrobce | 115050 1-13 |