1/4″ Čepel šroubováku 7/32″

Artiklové číslo: 108H-25 7/32
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 108H-25 7/32
EAN / GTIN 4991644205950
Číslo výrobce 108H-25 7/32
L-číslo L60050 10293

Popis

Popis:

Délka: 25 mm
Rozměr D2: 6,35 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
Přítlak: 7/32″
Vnější šestihran
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku