1/4″ Čepel šroubováku 3/16″

Artiklové číslo: 108H-25 3/16
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 108H-25 3/16
EAN / GTIN 4991644205936
Číslo výrobce 108H-25 3/16
L-číslo L60050 7550

Popis

Popis:

Délka: 25 mm
Rozměr D2: 6,35 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
Přítlak: 3/16″
Vnější šestihran
PovrcVýška: fosfátovaný zinek
Materiál: Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku