Zajišťovací souprava FALC BASIC SET

Artiklové číslo: 098172 SET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 4,54 kg
Druh produktu Sada pro zajištění proti pádu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 098172 SET
EAN / GTIN 4030281307976
Číslo výrobce SET-G-1155-M/XXL

Popis

Provedení:

FALC BASIC. Zajišťovací sada proti pádu, sestávající z:
  • 1 × záchytný popruh FALC, vel. M/XXL (č. 098105 M/XXL).
  • 1 × spoluběžný záchytný přístroj SKN BFD SK11, 15 m (č. 098139 15).
  • 1 × úložná brašna ROPE BAG 3, 30L (č. 098198).

Norma:

EN 358; EN 361
EN 363

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku