Komfortní ochranné brýle uvex pheos NORMAL

Artiklové číslo: 096524 NORMAL
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 283 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za kus bez DPH
  • Povlak skel: Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
  • Ochrana proti UV: UV400
  • Parametr rámu: Polstrované obroučky
  • Materiál kotouče: Polykarbonát

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada pheos
Označení rámu W 166 FT CE
Označení zorníku 2C-1,2 W 1 FKN
Povlak skel Bez zamlžování; Odolné vůči poškrábání; odolné vůči chemikáliím
Ochrana proti UV UV400
Parametr rámu Polstrované obroučky
Materiál kotouče Polykarbonát
Velikost brýlí NORMAL
Druh produktu Ochranné brýle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 096524 NORMAL
EAN / GTIN 4031101538808
Číslo výrobce 9292030

Popis

Provedení:

Moderní ochranné brýle s módním designem, s povlakem uvex supravision excellence: odolné proti poškrábání, nezamlžují se a jsou odolné proti chemikáliím. Tyto brýle bez kovových součástí disponují velkým zorným polem bez rámečku, oči jsou tak dobře chráněny i v boční oblasti. Nezkreslené vidění bez únavy očí díky duosférickým zorníkům. Otevřený koncept obruby pro lepší ventilaci. Pro optimální přizpůsobení tvaru jsou k dispozici ve 2 různých šířkách.

Norma:

EN 166; EN 170

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku