{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 1 | |
Použití | vícerázové | |
Velikost rukavice | 9 | |
Materiál povlaku | Latex | |
Rozsah použití | Allround | |
Technologie pletení | 7G | |
Tepelná ochrana | není k dispozici | |
Ochrana proti chladu | velmi dobré | |
Prodyšnost | dobré | |
Hmat | průměrné | |
Využití v mokrém prostředí | velmi dobré | |
Využití v olejnatém prostředí | dobré | |
Bez DMF | ne | |
Bez silikonu | ne | |
Přizpůsobení tvaru | dobré | |
Norma | EN 511 | |
EN 388 | 2241X | |
EN 511 | 02X | |
Materiál nosiče | bavlna | |
Povlak | Latex | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Barva | modrá / žlutá | |
CE | CE 2241 | |
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | 2 | |
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 | 1 | |
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 | 2 | |
Odolnost vůči trhání dle EN 388 | 4 | |
Hmotnost | 45 g | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Ochranné rukavice proti chladu | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu |
Katalogové číslo | 094813 9 | |
EAN / GTIN | 4059904107281 | |
Číslo výrobce | 1603W/9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Rukavice na ochranu proti chladu, pár 1603 W, Velikost rukavice: 9
na poptávku
Ihned k dodání
671 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
167,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
12
ks
139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 701 ks okamžitě k dodání
245,00 CZK
214,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
EN 511 | 02X | X2X |
Materiál nosiče | bavlna | Polyester |
Použití | vícerázové | vícerázové |
Velikost rukavice | 9 | 9 |
Ochranná kategorie | Kategorie II | Kategorie II |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu | Zimní pracovní rukavice |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | 3/4 povlak |