{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 100 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; Certifikováno pro potraviny | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Velikost rukavice | 7 | |
EN 374 | Typ A (AJKOPT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | AJKOPT | |
EN 388 | 3101X | |
Materiál | PVC | |
Materiál nosiče | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
Délka | 320 mm | |
Tloušťka | 0,38 mm | |
Barva | zelená | |
Použití | vícerázové | |
Materiál výstelky | Bavlna-velur | |
Tloušťka stěny | 0,45 mm | |
Norma / nařízení | EN 374 | |
Bez silikonu | ano | |
Bezlatexové | ano | |
Čas propustnosti u acetonu 99 % | <10 min | |
Čas propustnosti u cyklohexanu 99 % | >480 min | |
Čas propustnosti u izopropanolu 99 % | >480 min | |
Čas propustnosti u metanolu 99 % | 10-30 min | |
Čas propustnosti u hydroxidu sodného 40 % | >480 min | |
Čas propustnosti u kyseliny sírové 96 % | 60-120 min | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Povlak | PVC | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094745 7 |