{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | HyFlex® | |
Obsah | 1 | |
Přizpůsobení tvaru | velmi dobré | |
EN 388 | 3121A | |
Materiál nosiče | Nylon | |
Povlak | PU | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Délka | 200 mm | |
Barva | bílá | |
Materiál povlaku | PU | |
Velikost rukavice | 10 | |
Hmotnost | 11,6 g | |
Technologie pletení | 15G | |
Bez silikonu | ne | |
Použití | vícerázové | |
Bez DMF | ne | |
Hmat | velmi dobré | |
Využití v mokrém prostředí | průměrné | |
Využití v olejnatém prostředí | průměrné | |
Tepelná ochrana | není k dispozici | |
Prodyšnost | velmi dobré | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Materiál | PU | |
Třída ochrany proti pořezání | A | |
Druh produktu | Víceúčelové rukavice |
Katalogové číslo | 094240 10 | |
EAN / GTIN | 10076490499317 | |
Číslo výrobce | 11-600/10 | |
Výrobce | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |