{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | LAKERS | |
Pohlaví | Unisex | |
Třída ochrany | S1P | |
Materiál ochranné špičky prstů | Kompozit | |
Bezpečnost proti prošlápnutí | Textil | |
Norma | Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191 | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Vlastnost podrážky | Podrážka rebound | |
Velikost bot EU | 39 | |
Druh produktu | Bezpečnostní holínky |
Katalogové číslo | 092223 39 | |
EAN / GTIN | 4030839310472 | |
Číslo výrobce | 769711-39 |