{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Gale | |
Pohlaví | Unisex | |
Složení tkaniny | 100% polyester | |
Gramáž materiálu / hustota tkaniny | 240 g/m2 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Barva | černá | |
Velikost Unisex | S | |
Norma | EN 343 | |
Druh produktu | Bunda do deště |
Katalogové číslo | 091901 S | |
Číslo výrobce | 70282_990-S |