Bederní opora, černá, Typ: L

Artiklové číslo: 091808 L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
56 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Prát: 30 °C barevné prádlo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Prát 30 °C barevné prádlo
Barva černá
Velikost Unisex L
Druh produktu Podpěrný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091808 L
EAN / GTIN 4260138252023
Číslo výrobce BR 108 GR. L

Popis

Provedení:

Anatomicky tvarovaný zádový opěrný pás odlehčuje celou oblast zad. S prodyšnými materiály pro větší komfort. Dokonale sedí díky libovolně nastavitelným suchým zipům na vnitřním pásu a na bočních namáhaných místech. Lze nosit nad i pod svrchním oblečením.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku