{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 460 mm | |
Délka rukojeti | 210 mm | |
Délka lopatky | 250 mm | |
Šířka lopatky | 230 mm | |
Tloušťka plechu | 0,8 mm | |
Materiál rukojeti | ušlechtilá ocel | |
Materiál lopaty | ušlechtilá ocel | |
Kompletně z ušlechtilé oceli | ano | |
S chlopněmi | ne | |
Tvar lopatky | Pravoúhlá | |
Tvar rukojeti | Plochý-kov | |
Se zavěšovacím otvorem | ano | |
Druh produktu | Lopatka |
Katalogové číslo | 087574 | |
EAN / GTIN | 2050001674630 |