Lepicí páska VHB™ 19X33

Artiklové číslo: 083787 19X33
(CZK 87,24 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×délka (mm×m) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

USP1 VHB™
USP2 transparentní
Označení výrobce 4910
Druh lepicí pásky oboustranný
Lepicí hmota akrylát
Přilnavost z oceli 4,8 N/mm
Roztažnost 300 %
Zvláštní znaky přiléhavý; tlumící; odolný vůči vlhkosti
Použití Utěsnit; Montáž; Upevnit
Materiál krytu Silikonizovaný film PE
Skladovací teplota 20 °C
Sklad, vlhkost 50 %
Minimální trvanlivost 12 měsíc
Barva transparentní
Délka 33 m
Šířka 19 mm
Tloušťka 1 mm
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083787 19X33
EAN / GTIN 4001895594113
Číslo výrobce 7000033117

Popis

Provedení:

Páska 3M™ 4910 je vysoce transparentní, a proto použitelná pro montáž podsvícených, průsvitných štítků, pro sklo vyztužené pryskyřicí, kov, sklo a materiály s vysokou povrchovou energií (HSE), dekorativní materiály a lišty, jmenovky a loga, lepení panelů a upevnění výztužných prvků.
Oboustranná vysoce výkonná lepicí páska z čistého akrylátového lepidla (VHB) pro trvalé a pevné spoje. Vysoká přilnavost na mnoha materiálech, vysoká odolnost proti teplotám, povětrnosti, UV záření a rozpouštědlům. Perfektní těsnicí funkce, tlumí vibrace.

Poznámka:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.
Na požádání jsou k dispozici další pásky 3M™ VHB™ v různých tloušťkách a délkách.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku