{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Druh lepicí pásky | jednostranná, | |
Lepicí hmota | akrylát | |
Přilnavost z oceli | 0,11 N/mm | |
Roztažnost | 4 % | |
Pevnost v tahu | 3,8 N/mm | |
Zvláštní znaky | Odolávající UV záření; natržitelný rukou; Ostrá barevná hrana | |
Použití | Vázat; Upevnit; Maskovat; Odlepení | |
Odolávající teplotě do | 100 °C | |
Liner k dispozici | ne | |
Skladovací teplota | 20 °C | |
Sklad, vlhkost | 50 % | |
Minimální trvanlivost | 12 měsíc | |
Barva | oranžový | |
Délka | 50 m | |
Šířka | 18 mm | |
Tloušťka | 0,08 mm | |
Počet lepicích pásek | 12 | |
Druh produktu | Lepicí páska |
Katalogové číslo | 083772 18X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242336 | |
Číslo výrobce | 083772 18X50 |