Vkládací koš Select 30

Artiklové číslo: 082101 30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka vkládacího koše 455 mm
Šířka vkládacího koše 250 mm
Výška vkládacího koše 110 mm
Kapacita vkládacího koše 30 l
Maximální nosná síla 10 kg
Druh produktu Vkládací koš

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 082101 30
EAN / GTIN 4250004100107

Popis

Provedení:

Z nerezové oceli (číslo materiálu 1.4301) a rukojeti s povlakem rilsan.

Vhodné pro:

Koš vhodný pro 082000 30.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku