Provedení:
- DIN 863-1
- Přímý odečet 0,01 mm, bez přídavku kvůli roztečí závitu 1 mm
- Čtecí díly jsou matně chromované
- Pojistný kroužek
- Zarážka ráčny
- Měřicí plochy z tvrdokovu
- Tepelně izolovaná
- S pohybem vřetena 50 mm a širokým rozsahem měření
- Sféroidní tvárný železný rám, lakovaný nebo potažený rám z lehké slitiny
Popis:
Vnější mikrometr s údajem 0,01 mm. Čítací části matně chromované, nastavení vřetena 50 mm. Včetně upínacího kroužku a tepelné ochrany rukou. Měřicí síla je řízena třecí spojkou. Měřicí plochy jsou zakončeny karbidem, držák je vyroben z kujné litiny, lakovaný. Průměr vřetena 8 mm, průměr měřicího bubnu 24 mm, rozteč 1 mm. Dodávka bez stavoznaku v odpovídajícím dřevěném kufříku.
Charakteristika:
- Čtení: 0,01 mm
- Rozsah měření (mm): 150–200
- Mez chyby (mm): 0,007 mm
- Mez chyby (µm): 7 µm
- Rozteč vřetena_mm: 1 mm
- Průměr vřetena_mm: 8 mm
Norma:
DIN 863-1