{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Funkce kapesní svítilny | Fokus | |
Zóna ATEX | žádná | |
Světelný tok | 160 lm | |
Doba svícení | 5 h | |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | |
Počet obsažených baterií | 1 | |
Typ baterií | Mignon, AA | |
Celková délka | 117 mm | |
Druh produktu | Kapesni svitilna |
Katalogové číslo | 081533 117 | |
EAN / GTIN | 4062406258412 | |
Číslo výrobce | 081533 117 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
LED kapesní svítilna, černá s bateriemi, Typ: 117
na poptávku
Ihned k dodání
2 337 ks okamžitě k dodání
540,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 911 ks okamžitě k dodání
439,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 441 ks okamžitě k dodání
568,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 349 ks okamžitě k dodání
325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet obsažených baterií | 1 | 2 | 2 | 1 |
Zdroj energie | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi | Provoz s bateriemi |
Celková délka | 117 mm | 140 mm | 160 mm | 94 mm |
Ochranná třída IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Doba svícení | 5 h | 10 h | 9 h | 7 h |
Světelný tok | 160 lm | 35 lm | 250 lm | 35 lm |
Druh produktu | Kapesni svitilna | Kapesni svitilna | Kapesni svitilna | Kapesni svitilna |