1/4″ bit pro TORX T 20 vnější šestihran C 6,3 L.25 mm

Artiklové číslo: 08130020
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 08130020
EAN / GTIN 4018754011278
Číslo výrobce 08130020
L-číslo L60010 2951

Popis

Popis:

  • Pro vnitřní šrouby TORX®

Charakteristika:

  • Vnější šestihran [palce]: 1/4
  • Vnější šestihranný pohon: C 6,3
  • Délka [mm): 25 mm
  • Č.: 1416
  • Výstupní profil: TORX®
  • Velikost Výstupní profil: T 20
  • Hmotnost: 5 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku