{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka | 205 mm | |
Hloubka | 205 mm | |
Výška | 217 mm | |
Světelný tok | 2 000 lm | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Počet zásuvek 250 V | 4 | |
Počet zásuvek 400 V / 16 A | 2 | |
Druh produktu | Rozvaděče energií | |
Vstup typu zástrčky | F |
Katalogové číslo | 081141 400 | |
Číslo výrobce | AKLM402016 |