{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Maximální provozní tlak | 16 bar | |
Vnitřní ⌀ přípojky hadice (jmenovitý rozměr) | 11 mm | |
Hodnota průtoku | 4 000 l/min | |
Druh produktu | Spojka |
Katalogové číslo | 080329 11 | |
EAN / GTIN | 7391390285805 | |
Číslo výrobce | 304102066 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Bezpečnostní spojka se Stream-Line, Připojení hadice vnitřní ⌀ hadice (jmenovitý rozměr): 11mm
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1 166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
472,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
559,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hodnota průtoku | 4 000 l/min | 2 250 l/min | 2 250 l/min |
Maximální provozní tlak | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
Vnitřní ⌀ přípojky hadice (jmenovitý rozměr) | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Druh produktu | Spojka | Spojka | Spojka |