{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka korpusu | 380 mm | |
Hloubka korpusu | 155 mm | |
Výška korpusu | 375 mm | |
Materiál pláště | Hliník. | |
Přípojka výstupu | 3/8 palec | |
Přípojka vstup | 3/8 palec | |
Maximální provozní tlak | 20 bar | |
Využitelná délka hadice | 20 m | |
Materiál hadice | Polyvinylchlorid | |
Navíjecí automatika SCS | ano | |
Druh produktu | Navíječka hadic |
Katalogové číslo | 080074 20SCS | |
EAN / GTIN | 4030704033093 | |
Číslo výrobce | 03 309 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Navíječka hadic, hliníkové pouzdro, Typ: 20SCS
na poptávku
Ihned k dodání
339 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
9 555,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výška korpusu | 375 mm | 409 mm |
Materiál pláště | Hliník. | plast |
Materiál hadice | Polyvinylchlorid | Polyuretan |
Maximální provozní tlak | 20 bar | 16 bar |
Využitelná délka hadice | 20 m | 15 m |
Přípojka výstupu | 3/8 palec | 3/8 palec |
Šířka korpusu | 380 mm | 490 mm |