Textilní hadice modrá, soft, PVC 13 mm

Artiklové číslo: 080036 13
(CZK 102,90 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ hadice (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Třívrstvá PVC hadice se zesílením polyesterovými vlákny
Maximální provozní tlak 15 bar
Hadice vnější ⌀ 20 mm
Vnitřní ⌀ hadice 13 mm
Délka hadice 50 m
Barva modrá
Rozsah teploty -15 °C - 60 °C
Druh produktu Hadice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 080036 13
EAN / GTIN 3506111047806
Číslo výrobce 104780

Popis

Provedení:

Hadice se zesílením polyesterovými vlákny. Rozsah teplot −15 °C až 60 °C.
Super Nobelair Soft, velmi pružná díky technologiii Full-Soft i při nízkých teplotách. Pro použití v interiérech i exteriérech. Provozní tlak 15 barů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku