{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zdroj energie | Provoz na stlačený vzduch | |
Označení výrobce | P2551 | |
Rozměry upínače nástrojů | 12,7 mm | |
Tvar upínače nástrojů Bosch | Čtyřhran | |
Maximální spotřeba vzduchu | 480 l/min | |
Rázová frekvence | 40 Hz | |
Připojovací závit | BSP | |
Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) | 10 mm | |
Hmotnost | 2,95 kg | |
Pracovní hluk | 85 dB(A) | |
Maximální vibrace dle EN | 6,7 m/s2 | |
Délka | 435 mm | |
Druh produktu | Sekací kladivo |
Katalogové číslo | 079730 P2551 | |
EAN / GTIN | 7322590037031 | |
Číslo výrobce | 8425010351 |