{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ HB 18 V | |
Označení výrobce | M18FHZ-502X | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Délka zdvihu | 22 mm | |
Počet zdvihů | 0 min-1 - 3 000 min-1 | |
Hmotnost | 2,6 kg | |
Maximální vibrace dle EN | 9,9 m/s2 | |
Zvláštní znaky | FIXTEC, LED | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078220 M18FHZ | |
EAN / GTIN | 4058546030575 | |
Číslo výrobce | 4933459885 |