{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
Označení výrobce | ASTE 638 | |
Počet zdvihů | 1 050 min-1 - 2 600 min-1 | |
Maximální tloušťka řezání oceli | 10 mm | |
Maximální tloušťka řezání INOX | 6 mm | |
Kyvný zdvih | modifikováno | |
Hmotnost | 2,2 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Konstrukce | ve tvaru tyče | |
Zvláštní znaky | tuhé vedení, univerzální použití | |
Vhodné listy pro přímočarou pilu | Na poptávku | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Druh produktu | Pila |
Katalogové číslo | 078210 723415 | |
Číslo výrobce | 72341500230 |