Provedení:
Oscilační nástroje, které nyní vévodí trhu, ve třech různých výkonnostních třídách (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedení s
upínačem nástrojů Starlock (zdokonalené přenášení síly pro větší pracovní postup až o 35 %).
- Téměř neomezené možnosti použití (řezání pilou, broušení, škrabání, oddělování, pilování rašplí) díky oscilujícímu postupu činnosti (minimální tvorba prachu).
- Plynulá elektronická regulace otáček pro optimální pracovní nasazení.
- Maximální kvalita a stabilita díky kovové převodovce a všeobecnému používání kuličkových ložisek a jehlových ložisek.
- Optimální manipulace díky ergonomickému designu s měkkými vložkami na rukojeti a s nízkou hmotností.
Nejlepší vhodný MultiTool pro nejrychlejší postup práce při přestavbě a renovaci s bi-metalovým pilovým listem pro dřevo, kov a plasty. Díky upínači nástroje Starlock Plus máte přístup k asi 180 příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
Rozsah dodávky:
60dílná sada příslušenství, 1× rychlonabíječka ALG 80, 2× Li-Ion akumulátor (18 V / 3 Ah), 1× odsávací zařízení, 1× plastový kufr na nářadí.
2× pilový list E-Cut Standard curved (35 mm), 2× pilový list E-Cut Standard curved (65 mm), 1× pilový list E-Cut Precision (35 mm), 1× pilový list E-Cut Precision (65 mm), 1× pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2× pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), 1× pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), 1× pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1× pilový list segmentovaný (D85), 1× segmentový pilový list z tvrdého kovu, 1× rašple z tvrdého kovu (trojúhelníková), 1× špachtle, 1× řezací nůž, hřibový tvar, 1× multi nůž, 1× brusná deska děrovaná, po 10× brusný list, děrovaný (K60, K80, K120, K180).
Poznámka:
Vhodné akumulátory pro akumulátorové rozhraní MultiVolt najdete pod č.
073832.