{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Přepravní kufřík | |
Označení výrobce | AFSC 18 QSL | |
Upínač nástroje | StarlockMax, StarlockPlus, Starlock | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein typ E 18 V | |
Počet kmitů | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
Úhel kmitání | 4 stupeň | |
Rohový rozměr brusného listu | 80 mm | |
Hmotnost | 1,8 kg | |
Druh produktu | Oscilátory |
Katalogové číslo | 077805 71292761 | |
Číslo výrobce | 71292761000 |