{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (L-Boxx) | |
Označení výrobce | BRE14-3 125SET | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 400 W | |
Šířka pásma | 40 mm | |
Délka pásma | 760 mm | |
Obrobitelný ⌀ trubky | 125 mm | |
Typ | SET | |
Hmotnost | 3,6 kg | |
Maximální rychlost pásu | 10 mm/s | |
Maximální vibrace dle EN | 0 m/s2 | |
Druh produktu | Pásová bruska na trubky |
Katalogové číslo | 077761 SET | |
EAN / GTIN | 4030293187191 | |
Číslo výrobce | 433446 |