{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | GI 150 | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Maximální otáčky 1. stupně | 3 000 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 3 000 min-1 | |
Šířka pásma | 150 mm | |
Délka pásma | 2 000 mm | |
Hmotnost | 82 kg | |
Celková délka | 970 mm | |
Celková šířka | 540 mm | |
Celková výška | 1020 mm | |
Druh produktu | Pásové brusky |
Katalogové číslo | 077613 790204 | |
EAN / GTIN | 2050001676771 | |
Číslo výrobce | 79020400403 |