{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | Systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V | |
Označení výrobce | M12 DE-201X | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 2 Ah | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Volnoběžné otáčky | 0 min-1 - 22 000 min-1 | |
⌀ vrtání | 16 mm | |
Hloubka vrtání | 120 mm | |
Hmotnost | 1,7 kg |
Katalogové číslo | 070226 M12DE | |
Číslo výrobce | 4933443003 |