Akumulátorová okružní pila GKS 18V-57 G + FSN 1400

Artiklové číslo: 0615990M90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Pila

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0615990M90
EAN / GTIN 4059952636726
Číslo výrobce 0615990M90
L-číslo L00590 1532

Popis

Popis:

  • Akumulátorová okružní pila GKS 18V-57 G + FSN 1400
  • pevná a přesná: Akumulátorová okružní pila GKS 18V-57 G Professional kompatibilní se systémy Common Guide pro výkonné řezy do 57 mm
  • Jejich výkonný motor poskytuje dostatečný výkon pro hluboké řezy v široké škále aplikací
  • které vyžadují vysokou řeznou sílu
  • Akumulátorová okružní pila je kompatibilní se systémem vodicích lišt Bosch pro přesné řezání a také se systémy vodicích lišt od společností Mafell
  • FESTOOL a Makita
  • Má rychlou motorovou brzdu
  • která okamžitě zastaví pilový kotouč
  • aby byla zajištěna zvýšená ochrana uživatele
  • GKS 18V-57 G Professional pily z masivního dřeva a dřevěných materiálů
  • jako jsou OSB
  • překližky nebo MDF
  • Zařízení je kompatibilní se všemi 18 v bateriemi a nabíječkami Bosch Professional
  • Kromě toho je GKS 18V-57 G Professional vybaven LED světlem
  • ventilátorem
  • sací tryskou
  • měkkým startem
  • zámkem vřetena a vyraženou ocelovou základní deskou

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Kompatibilní s vodicí lištou: ano
  • Rychlost bez zatížení: 3400 min-1
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (45°): 42 mm
  • Max. Řezná kapacita ve dřevě (90°): 57 mm
  • Odvrt pilového kotouče Ø: 20 mm
  • Pilový kotouč Ø: 165 mm
  • Výkon vibrací ah []: 2,5 m/s²
  • Neustálenost K []: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 2 x akumulátor GBA 18V 5,0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 1880 CV
  • L-BOXX 238
  • 1 x pilový kotouč, Standard pro dřevo, 165 x 1,7/1,2 x 20 mm, 36
  • 1 x vodicí lišta FSN 1400
  • Paralelní plot

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku