Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák GSB 18V-28, verze Solo

Artiklové číslo: 06019H4000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Schlagbohrschrauber

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06019H4000
EAN / GTIN 3165140940764
Číslo výrobce 06019H4000
L-číslo L00590 793

Popis

Popis:

Akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-28, akumulátorová příklepová vrtačka GSB 18V-28 Professional s funkcí příklepového vrtáku je profesionálním poskytovatelem služeb 18-voltové třídy od společnosti Bosch
  • Jeho pevný krouticí moment 63 Nm zajišťuje profesionální výkon
  • Vysoce odolný elektronářadí je vybaven 13 mm pevným kovovým sklíčidlem pro snížení opotřebení a delší životnost
  • Kompaktní ergonomický design navíc umožňuje pohodlnou práci
  • Tento elektronářadí je určen pro vrtání do dřeva s maximálním průměrem 38 mm, do oceli 13 mm a pro průměry šroubů do 8 mm
  • Funkce rázového vrtání umožňuje práci ve zdivu až do 13 mm
  • Kompatibilní se všemi akumulátory Bosch Professional 18-V a nabíječkami
  • GSB 18V-28 Professional je také vybaven 2 převodovými stupni, automatickým zámkem, elektronickou ochranou článků a li-Ion akumulátor

Charakteristika:

  • Max. Počet zdvihů: 28500 tepů/min
  • Objem: 9,755 dm3
  • Celková hmotnost: 1,905 kg
  • Hmotnost bez Bateriový zdroj: 1,2 kg
  • Čistá hmotnost: 1,2 kg
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m /s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [vrtání do zdiva]: 11,5 m /s²
  • Nejistota k [vrtání do kovu]: 1,5 m /s²
  • Nejistota k [vrtání do zdiva]: 1,5 m /s²
  • Volnoběžné otáčky (1. Stupeň / 2. Převodový stupeň): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Volnoběžné otáčky, 1. Převodový stupeň, do: 500 min-1
  • Volnoběžné otáčky, 2. Převodový stupeň, do: 1900 min-1
  • Šířka kóty: 268 mm
  • Rozměr výšky: 112 mm
  • Délka kóty: 325 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, max.: 13 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min.: 1,5 mm
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Ø vrtání do dřeva, max.: 38 mm
  • Bohr-Ø zdivo, max.: 13 mm
  • Vrtání Ø ocel, max.: 13 mm
  • Ø šroubu, max.: 8 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 208 mm
  • Utahovací moment (tvrdý): 63 Nm
  • Utahovací moment (měkký): 28 Nm
  • Utahovací moment (měkký/tvrdý/max.): 28/63/- Nm
  • Napětí akumulátoru: 18,0 V
  • Typ baterie: Li-Ionový
  • Úrovně točivého momentu: 20+2
  • Úrovně točivého momentu (standardní): 20
  • Úrovně točivého momentu (doplňkové): 2

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku