Aku horkovzdušná pistole GHG 18V-50

Artiklové číslo: 06012A6500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Heissluftbläser

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 06012A6500
EAN / GTIN 4059952586687
Číslo výrobce 06012A6500
L-číslo L00590 1494

Popis

Popis:

  • HHU 18V-50 akumulátorový horkovzdušný ventilátor, práce na cestách – HHU 18V-50 Professional je určen pro flexibilní použití v jakémkoli prostředí
  • Je vybaven rychlým zahřátím na teplotu 300 °C během 6 sekund, tento ventilátor horkého vzduchu baterie neztrácí čas při dosažení požadované teploty
  • Díky své vynikající přenosnosti a flexibilitě je model HHU 18V-50 ideální pro jakékoli pracovní prostředí, dokonce i pro velká staveniště bez napájení
  • Díky dvěma nastavením teploty a světlu LED je horkovzdušná pistole snadno použitelný kdykoli
  • Model HHU 18V-50 Professional je vhodný pro širokou škálu aplikací, včetně smršťování hadic
  • Je kompatibilní se všemi tryskami dostupnými pro naše kabelové horkovzdušná pistole a všechny 18V baterie a nabíječky Bosch Professional
  • Pro maximální využití energie ProCORE18V ≥ 4,0 Ah
  • Při použití baterie ProCORE18V 8Ah při 300 °C je životnost baterie až 21 minut

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 18,0 V
  • Pracovní teplota: 300 - 500 °C
  • Doba zahřátí na 300 °C: 6 s
  • Displej: ne
  • Funkce elektronické tepelné ochrany: ne
  • Hmotnost bez baterie: 0. 59 kg
  • Nastavení studené, 50 °C: ne
  • Podsvícení: ano
  • Regulace průtoku vzduchu: ne
  • Průtok vzduchu: 175 l/min
  • Plynulá regulace teploty: ne
  • Nastavení teploty: 2
  • Předvolby: ne
  • Rozměry nářadí (šířka): 183 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 209 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 77 mm

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Reflektorová tryska, 32 x 33 mm
  • Reduktorová tryska, 9 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku