Inspekční kamera GIC 12V-5-27 C, 4 x 1,5 v LR6 baterie, adaptér baterie

Artiklové číslo: 0601241400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Endoskop

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0601241400
EAN / GTIN 4059952657264
Číslo výrobce 0601241400
L-číslo L00590 1830

Popis

Popis:

  • Kamera pro inspekci GIC 12V-5-27 C Professional přináší nové pohodlí technikům/montérům klimatizací, automechanikům nebo elektrikářům.
  • Tento ergonomický přístroj je vybaven velkým 5palcovým displejem s velmi vysokým rozlišením 1280 x 720 pixelů pro detailní zobrazení při kontrole potrubí, kanálů nebo jiných těžko přístupných míst.
  • Nezáleží na tom, jakým směrem hlava kamery míří, během používání se uživatel nemusí starat o vyrovnání obrazu, protože jedinečná funkce AutoUp zajišťuje automatické otáčení obrazu.
  • Tato robustní kamera odolává prachu a vodě na drsných staveništích.
  • Hlava kamery splňuje stupeň krytí IP67, a je tak chráněna proti prachu a krátkodobému ponoření do vody; celé zařízení je odolné proti prachu a stříkající vodě podle normy IP54.
  • Inspekční kamera je ideální pro četné řemeslné aplikace, jako je kontrola vnitřních prostor rozvodných skříní, potrubí a dutin ve stěnách, a také pro hydraulické systémy a automobilové aplikace
  • Snímky a videozáznamy lze snadno přenášet pomocí zařízení GIC 12V-5-27 C Professional prostřednictvím kabelu USB-C® nebo karty micro SD

Charakteristika:

  • Objem: 4,758 dm3
  • Celková hmotnost: 1,138 kg
  • Čistá hmotnost: 0,54 kg
  • Šířka kóty: 204 mm
  • Rozměr výšky: 78 mm
  • Délka kóty: 299 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku