Testo 205 - Sada nástrojů

Artiklové číslo: 0563 2051
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Teploměr a přístroj na měření proudění

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0563 2051
EAN / GTIN 4029547002090
Číslo výrobce 0563 2051
L-číslo L40550 59

Popis

Popis:

Při výrobě potravin hraje klíčovou roli hodnota pH a teplota. S přístrojem testo 205 můžete měřit hodnotu pH a teplotu v polotuhých médiích současně. Vzhledem k tomu, že přístroj pro měření pH/teploty je mimořádně robustní - zejména hrot pro měření pH -, používá se testo 205 často ke sledování kvality a stupně zrání masa. Například v řeznictvích, na jatkách a v masném průmyslu.Chytrá měřicí technika - výhody, které nabízí přístroj testo 205 při měření hodnoty pH a teploty
  • Přístroj testo 205 umožňuje provádět měření pH v polotuhých médiích. Integrovaný teplotní senzor zajišťuje přesnou teplotní kompenzaci, a tím i přesné měření pH
  • Sonda pH je bezúdržbová, netěsná a díky gelovému elektrolytu v sondě necitlivá na nečistoty
  • Děrovaná membrána sondy pH umožňuje rychlé a spolehlivé měření pH
  • Kombinovaný měřicí hrot pH s teplotní sondou může uživatel vyměnit. To vám ušetří náklady na nákup nového měřicího přístroje
Vybavení a funkce přístroje pro měření pH/teploty
  • Hodnota pH a teplota se současně zobrazují na osvětleném displeji. Můžete tak mít neustále přehled o obou hodnotách
  • Automatické rozpoznání konečné hodnoty (auto-hold) zaznamená údaj, jakmile je tento stabilní. O tom, že je hodnota stabilní, vás informuje varovný tón
  • Ukládací víčko s gelem: Ukládací víčko, které je naplněno gelovým elektrolytem a připevněno k sondě pH, slouží k uložení sondy mezi měřeními. Gel s elektrolytem podporuje trvanlivost sondy pH a snižuje čas a náklady na údržbu
  • Dodávaný držák na opasek/nástěnku umožňuje bezpečné uložení měřicího přístroje na stěnu nebo na opasek
  • Kalibrace: měřicí přístroj pH/teploty lze kalibrovat v jednom, dvou nebo třech bodech
  • Kalibrační dávkovací lahvičky: ke kalibraci sondy pH jsou vhodné naše kalibrační roztoky s certifikací DAkkS (volitelné). Kalibrace pH sondy se provádí v integrovaném dávkovacím otvoru kalibrační dávkovací láhve. Tím je zaručeno hospodárné použití kalibračního roztoku
Znáte naši startovací sadu testo 205? S touto sadou budete dokonale vybaveni pro měření hodnoty pH a teploty. S měřicím přístrojem testo 205 získáte také dvě kalibrační dávkovací lahvičky, hliníkový kufřík a skladovací uzávěr s gelem.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku