Dvojice tvrzených hranolů s držákem 5 - 50 mm

Artiklové číslo: 0522102
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 0522102
EAN / GTIN 4029713214265
Číslo výrobce 0522102

Popis

Provedení:

  • Speciální ocel
  • Rovinnost, rovnoběžnost a pravoúhlá tolerance je 4 µm
  • 2 x 90° drážky
  • Obrobené v párech
  • Koncová plocha a základna jsou úhlové

Popis:

Dvojice hranolů s upínacím držákem ze speciální kalené oceli. Tolerance rovinnosti, rovnoběžnosti a kolmosti 0,004 mm. 2 x 90° řezy zpracované v párech. Čelní a základní plochy hranaté. Rozměry 75x55x55 mm, pro hřídele o průměru 5-50 mm. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku