9532 Dílenská sada nýtovač řetězu, 20 dílný

Artiklové číslo: 05136042001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 05136042001
EAN / GTIN 4013288229571
Číslo výrobce 05136042001
L-číslo L60020 5133

Popis

Popis:

  • 18dílná sada nářadí pro cyklodílnu.
  • Ráčnu a držák bitů Zyklop Mini a bity o délce 89 mm nebo 25 mm lze použít pro šrouby s vnitřním šestihranem, šrouby TORX® a křížové šrouby Phillips.
  • Přiložený nýtovač řetězu a držák s vyměnitelným nýtovacím kolíkem lze použít k otevírání a zavírání řetězů jízdních kol (vhodné pro řetězy Single Speed, až 12násobné).
  • Kleště na spojky řetězu usnadňují otevírání a zavírání řetězů s řetězovými zámky.

Výhoda:

  • Sada nářadí pro cyklodílnu
  • 1 ráčna na bity Zyklop Mini 1, 1 držák bitů 816 R, 1 nýtovač řetězu, 1 držák řetězu, sada náhradních dílů k nýtovači řetězu Pin, 1 kleště pro zajištění řetězu, 10 bitů o délce 89 mm, 2 bity o délce 25 mm
  • S nýtovačkou a držákem řetězu s výměnným nýtovacím čepem pro rozpojování a spojování řetězů jízdních kol. Vhodné pro řetězy Single Speed, až 12násobné
  • Kleště na spojky řetězu pro otevírání a zavírání řetězů s řetězovými zámky
  • V robustní skládací brašně

Rozsah dodávky:

  • 9532 Dílenská sada nýtovač řetězu, 20 dílný; 1x 8001 A Ráčna na bity ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor: 1/4″ x 119 mm; 2x 851/4 Z Bity: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm; 2x 867/4 Z Bity TORX®: TX 10x89 mm, TX 25x89 mm; 6x 840/4 Z Bity: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 2x 840/1 Z Bity: 5x25 mm, 8x25 mm; 1x 9512 Háček na řetěz: 9512 Háček na řetěz; 1x 9513 Nýtovač řetezu: 9513 Nýtovač řetezu; 1x 9533 Kleště na řetězové spojky: 167.5 mm; 3x 9534 Náhradní nýtová jehla pro nýtovač řetězu 9513: 15 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku