Bit-Check 7 Universal 4, 7 dílný

Artiklové číslo: 05135810001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05135810001
EAN / GTIN 4013288179265
Číslo výrobce 05135810001
L-číslo L60020 4124

Popis

Popis:

  • Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera.
  • Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí.
  • Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily.
  • Jednoduché přemístění, např.
  • v kapse u košile.
  • Včetně univerzálního držáku se silným permanentním magnetem pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″.
  • Pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.
  • Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check pro dlouhodobé uložení bitů.

Výhoda:

  • Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check
  • Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli
  • Houževnaté bity, pro univerzální použití

Rozsah dodávky:

  • , 7 dílný; 1x 893/4/1 K Univerzální držák: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 Z Bity: PH 2 x 25 mm; 2x 855/1 Z Bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 3x 867/1 Bity TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku