851/21J Bity, PH 00 x 60 x 1.8 mm

Artiklové číslo: 05135281001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05135281001
EAN / GTIN 4013288112811
Číslo výrobce 05135281001
L-číslo L60020 2379

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm.
  • Optimalizované pro japonské PH šrouby.
  • Tvrdé provedení.

Výhoda:

  • Na šrouby s krížovou drážkou Phillips-Recess
  • Optimalizované pro asijské PH šrouby
  • Tvrdé provedení
  • Připojovací rozměr HIOS 4 mm (řada připojení Wera 21)

Rozsah dodávky:

  • 851/21J Bity, PH 00 x 60 x 1.8 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku