894/4/1 K Univerzální držák, 1/4″ x 51 mm

Artiklové číslo: 05053522001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčný nástroj s držákem na bity

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05053522001
EAN / GTIN 4013288017512
Číslo výrobce 05053522001
L-číslo L60020 22

Popis

Popis:

  • Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3.
  • S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Výhoda:

  • Univerzální držák pro upnutí bitů s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″
  • S rychloupínací hlavou pro rychlou výměnu bitů
  • Nemagnetické provedení
  • Krátké provedení
  • Připojovací rozměr vnějšího šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 4)

Rozsah dodávky:

  • 894/4/1 K Univerzální držák, 1/4″ x 51 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku