Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 s taškou, 7 dílný

Artiklové číslo: 05051016001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05051016001
EAN / GTIN 4013288185327
Číslo výrobce 05051016001
L-číslo L60020 3535

Popis

Popis:

  • Kompaktní nářadí Wera umožňuje současné použití obou způsobů šroubování ″ručně″ nebo ″strojově″.
  • Systém rukojetí a výměnných čepelí v kompaktním provedení s různými špičkami čepele na minimální ploše zajišťuje uživateli mobilitu a flexibilitu.
  • Vhodné pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173) a připojení řady Wera 1 a 4.
  • Se spojovacím dílem, bajonetem, technologie Rapidaptor.
  • Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní pro zvlášť ergonomické šroubování.
  • Integrovaný zásobník k uskladnění bitů.
  • Tato sada tak nahrazuje 6dílnou sadu šroubováků a redukuje potřebné vybavení na minimum.
  • Profil a velikost bitů lze dobře rozpoznat díky identifikátoru nářadí Wera ″Take it easy″ na základě barevného kódování a dobře viditelného označení.

Výhoda:

  • Ruční držák Kraftform s bajonetovou čepelí a rychloupínací hlavou Rapidaptor
  • Rukojeť Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní a s integrovaným zásobníkem
  • Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • V robustní brašně

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 s taškou, 7 dílný; 1x 889/4 R Univerzální držák Rapidaptor: 1/4″ x 100 mm; 2x 851/1 BTZ Bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 BTZ Bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 1x 867/1 BTZ Bity TORX®: TX 25 x 25 mm; 1x 800/1 BTZ Bity: 0.8 x 5.5 x 25 mm; 1x Pás na suchý zip 70: 70 x 50 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku