Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ SB, nerezová ocel, PZ 2 x 154 mm

Artiklové číslo: 05033656001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vložka šroubováku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05033656001
EAN / GTIN 4013288220431
Číslo výrobce 05033656001

Popis

Popis:

  • Výměnná čepel VDE z nerezové oceli se zúženým průměrem a integrovanou ochrannou izolací, tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi.
  • Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900.
  • Kusová zkouška při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím 1 000 V.
  • Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi.
  • Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování.
  • Průmyslové použití je možné bez omezení.

Výhoda:

  • S zúženým průměrem čepele a integrovanou ochrannou izolací do 1 000 V
  • Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby PZ a manipulovat s nimi
  • Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900
  • Čepel z nerezové oceli proti nebezpečí cizí rzi
  • Potřebné hodnoty tvrdosti a pevnosti díky vakuovému kalení do ledu

Rozsah dodávky:

  • Kraftform Kompakt VDE 3065 iS PZ SB, nerezová ocel, PZ 2 x 154 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku