Šroubovák SoftFinish electric TORX® T7 x 60 mm

Artiklové číslo: 03762
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 03762
EAN / GTIN 4010995037628
Číslo výrobce 03762

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Jedinečná koncepce velikostí rukojetí Wiha s optimálním vyvážením mezi silou a ovládáním
  • Šetří zdraví: S patentovaným designem rukojeti SoftFinish pro práci šetrnou vůči rukám a svalům
  • Doporučený lékaři a tksapeuty sdružení AGR! Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Pro použití v elektrice Zhotoveno dle IEC 60900

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • TORX® 1: T7
  • Průměr rukojeti (mm): 23 mm
  • Celková délka (mm): 164 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 60 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku