• Servisní artikly nelze objednávat samostatně, tyto musí být přidány k vhodnému artiklu.

Kalibrace DAkkS vpravo Momentová zkoušečka / senzor 1000

Artiklové číslo: 020130 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Doba zpracování zhruba 2 – 3 týdny

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 4 Nm - 1 000 Nm

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 020130 1000
EAN / GTIN 2050002054639

Popis

Poznámka:

Kalibrace vpravo.
Kalibrace DAkkS pro rozsah měření 4–1000 Nm.
Kalibrace vpravo.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku