{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M36×4 | |
Povlak | TiN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 376 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravé | |
Stoupání závitu | 4 mm | |
Celková délka L | 200 mm | |
⌀ stopky Ds | 28 mm | |
Stopka 4hran □ | 22 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 32 mm | |
Závit ⌀ | 36 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 108 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130005 M36X4 | |
EAN / GTIN | 4062406006440 | |
Číslo výrobce | 130005 M36X4 |