HYDRAULICKÉ SKLÍČIDLO GARANT:
Velmi úzké, inovační a silné řešení.
Extrémně úzké a stabilní: Hydraulické sklíčidlo GARANT, vyrobené metodou laserového tavení, přesvědčuje mnoha přednostmi a přináší zásadní změny v oblasti upínací techniky.
- Tepelná odolnost při použití až do 120 °C.
- Maximální procesní spolehlivost.
- Flexibilní díky redukčním pouzdrům.
- Jednodušší a rychlejší výměna nástroje.
- Žádné nebezpečí úrazu kvůli horku jako při smršťování.
- Velmi dobrá přesnost opakování.
- Nízké náklady na přípravu.
- Nejlepší tlumicí vlastnosti Snížení nepravidelností, šetrné k břitu nástroje, šetrné k vřetenu stroje.
ÚZKÉ UPÍNÁNÍ DÍKY HIGH-TECH
Metoda laserového tavení umožňuje nové, jedinečné geometrie – a přesto je silná, přesná a procesně spolehlivá.
- Bezpečné při zatížení: Jedinečná struktura kovu hydraulického sklíčidla GARANT zaručuje podobné koeficienty roztažnosti jako konvenční materiály.
- Silné: Nové, úzké hydraulické sklíčidlo má stejné přídržné momenty resp. upínací síly, jako standardní tepelný upínač.
- Odolné vůči teplotě: Díky slinuté konstrukci a tím uzavřenému systému nejsou nutné žádné pájené tlakové komory. Tím je umožněno použití až do 120 °C.
- Univerzální a spolehlivé: Upínání stopek nástrojů s tvarem HA, HB a HE.
- Vysoká přesnost: Obvodová házivost ≤ 3 µm.
- Mimořádně úzké: Hydraulické sklíčidlo GARANT má podstatně užší konstrukci než standardní hydraulické sklíčidlo.
- Malá náchylnost ke korozi: Speciální povrchová úprava.
PŘESNOST DÍKY LASEROVÉMU ZATAVENÍ
Kovový prášek zatavený pomocí více než 1 600 °C umožňuje dosud nedosažitelné geometrie.
Mimořádné inovace, jako je hydraulické sklíčidlo GARANT, vyžadují mimořádné výrobní postupy – metoda laserového tavení kovu.
Volnost geometrie
Realizace geometrií konstrukčních dílů, které nejsou možné u konvenčního obrábění. Ideální pro náročné obory jako je lékařství, letectví a kosmonautika nebo výroba nástrojů a forem. Hydraulické sklíčidlo GARANT lze namísto pájené tlakové komory vybavit uzavřeným tlakovým systémem.
Snížení hmotnosti
Díky dutinám a voštinovému tvaru lze vyrobit i větší konstrukční díly s nízkou hmotností, při zachování stejné stability.
Hospodárnost a ekologický přístup
Výroba téměř bez odpadu. Žádné zbytky po obrábění. Žádný chladicí prostředek.
Hydraulické sklíčidlo GARANT
HSK resp. strmý kužel se vyrábí v konvenční výrobě. HD tělesa vznikají postupným přitavováním kovového prášku pomocí laseru po vrstvách. Navazující operace broušení pro zušlechtění sklíčidla.
PRODUKTY A DALŠÍ INFORMACE
Všechny nástroje pro úzké 3° hydraulické sklíčidlo GARANT najdete zde.