GARANT Zero Clamp

Exkluzivní cenová akce!

Neváhejte využít této nabídky!

Upínání vztažené na jediný bod

U komplexních úloh zítřka – přesné a spolehlivé upínání.
Stoupající komplexnost výroby a narůstající četnost variant konstrukčních dílů kladou nové požadavky na výrobní procesy.
GARANT ZeroClamp boduje díky jednoduché konstrukci, vysoké flexibilitě a neomezeným možnostem použití. Díky kompenzaci tepelné roztažnosti vždy ke středové ose můžete pracovat s jediným typem upínacího čepu. To Vám nabízí maximální stupeň volnosti při přizpůsobování upínacích míst na konstrukčním dílu, ale zjednodušuje také manipulaci během celé výroby.
S GARANT ZeroClamp jste pro výrobu vybaveni nejlépe.
Jako vedoucí evropský systémový partner pro kvalitní nářadí Vám Hoffmann Group nabízí spolehlivost, stabilitu, poradenství a servis na místě.

PRODUKTOVÉ VIDEO

Upínací systém s nulovým bodem GARANT Zero Clamp

Upínací systém GARANT ZeroClamp boduje díky jednoduché konstrukci, vysoké flexibilitě a neomezeným možnostem použití. Díky kompenzaci tepelné roztažnosti vždy ke středové ose můžete pracovat s jediným typem upínacího čepu. To Vám nabízí maximální stupeň volnosti při přizpůsobování upínacích míst na konstrukčním dílu, ale zjednodušuje také manipulaci během celé výroby.

VÝHODY

Zvýšení efektivity

Efektivní a precizní upínání s vyšší variabilitou díky inovativnímu upínacímu systému garant s nulovým bodem.

Úspora času
Úspora času až 90 % díky kratším dobám pro přípravu, výměny a vedlejším časům.

Zvýšení produktivity
Až o 70 % vyšší produktivita Vašeho výrobního procesu.

Úspora nákladů
Díky optimálnímu využití vašeho stroje ušetříte alternativní náklady za nová zařízení.

Termosymetrie − vždy ke středu

Obvyklé techniky vyrovnávají tepelnou dilataci prostřednictvím pohyblivých čepů − velmi nepřesné zejména při otáčení obrobků okolo středové osy. S GARANT ZeroClamp zajišťuje centrální nulový bod vždy absolutní tepelnou symetrii! - Absolutní nulový bod: Kompenzace tepelné roztažnosti vždy ke středové ose. - Speciální upínací kónusy bez vůle pro chod s nízkými vibracemi. - Bez použití planžetových a pohyblivých čepů.

Geniálně jednoduché

K uvolnění upínacího čepu je zapotřebí tlak pouhých 5,5 barů – zablokování prostřednictvím pružiny.

  • Přídržná síla 25 kN u upínacího hrnce ⌀ 120 mm (40 kN u ⌀ 138 mm), není samosvorný.
  • Téměř bezúdržbový, těsný systém bez hydraulického oleje: Žádné netěsnosti, odolný vůči třískám.
  • Procesní spolehlivost díky maximálně jednoduchému použití.

Princip funkce v řezu:

  1. Paleta se jednoduše nasadí na otevřený upínací hrnec GARANT ZeroClamp. Nedochází přitom k nebezpečí vychýlení.
  2. Pružiny drží pomocí tlaku vzduchu (5,5 barů) v hadici blokovací jednotku (upínací klíny) otevřenou.
  3. Odvzdušněním vzduchové hadice umístí GARANT ZeroClamp obrobek na dosedací rovinu s přídržnou silou 25 kN (⌀ 120 mm) a s přesností opakování 2,5 μm.

KONSTRUKCE

Jen několik dílů pro spolehlivou upínací sílu.

  1. Vystředěné upínání bez vůle v kaleném ocelovém konusu.
  2. Radiální pružina uložení ve vitonu, vysoká odolnost proti chladicím mazivům.
  3. Technika odolná vůči opotřebení vzduchová hadice a upínací plechy zajišťují potřebnou upínací sílu.
  4. Blokovací jednotka.
  5. Připojení vzduchu pro uvolňování.

NÁZOR ZÁKAZNÍKA

Nyní se používá již více než osm let a výsledky jsou více než pozitivní: úspora času při frézování díky zkrácení doby seřizování dosahuje 50 % a více v závislosti na procesu, což vede ke zvýšení produktivity. A pokud je třeba součást po měření znovu obrobit, je díky upínači ZeroClamp polohování rychlé, přesné a schopné opakované přesnosti. Opakovací přesnost menší než 2 μm je velkou výhodou. "V rámci našich provozů se více než osvědčila. Kromě vysoké úrovně spolehlivosti procesu a spokojenosti zaměstnanců nám dosažené úspory nákladů naznačují, že bychom měli systém dále rozšiřovat," vysvětluje Urlberger. "Na základě uvedených důvodů bychom systém ZeroClamp vždy doporučili," dodává na závěr

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku