NOVÉ LED SVÍTILNY HOLEX
KOMPLETNÍ SORTIMENT PRO RŮZNÉ POUŽITÍ

LED svítilny HOLEX
Nová generace svítilen HOLEX zaujme novou LED technologií s vynikajícím světelným výkonem a skoro neomezenou životností (cca 100 000 hodin).Vysoké hodnoty CRI a optimalizovaná teplota barvy pracovních svítilen HOLEX nabízí nejen obzvláště světlé, ale také pozoruhodně přirozené světlo.
Svítilna HOLEX je tak perfektní pro všechny, kteří se na své oči musí spoléhat při špatných nebo měnících se světelných podmínkách, jako jsou např. elektrikáři, kontroloři kvality a průmysloví pracovníci.
Přehled výjimečných vlastností
- Stálé LED barvy s vysokou hodnotou CRI (> 95) pro optimální detekci shody barev.
- Hlava svítilny, kterou lze zaostřovat na fokusované i koncentrované osvětlení mezi 10° a 80°.
- Rovnoměrné, neutrální osvětlení.
- Praktický úchyt na kapsu s patentem.

CO JE HODNOTA CRI?
Hodnota CRI podává informace o brilantnosti světla. Pracovní svítilny s vysokou hodnotou CRI zaručují originální reprodukci barev bez modrého nádechu a s přirozenou sytostí barev. Absolutně spolehlivé a přesné rozpoznání barev je zaručeno!
Teplota barvy se měří v kelvinech (K) a udává, zda LED svítilna poskytuje teplé nebo spíše chladné světlo. Čím vyšší je hodnota kelvinů, tím chladnější je světlo. LED svítilny HOLEX mají teplotu barvy v rozsahu denního světla (cca 5 700 – 7 000 K). To zaručuje rovnoměrné a neutrální osvětlení a vytváří ideální předpoklady pro přesnou shodu barev a rozpoznání chyb laku a pod. Díky optimálnímu pracovnímu světlu je možné již během práce rozpoznat např. chyby leštění, chybné svary a zabránit tak časově náročnému a drahému dodatečnému opracování.
PRACOVNÍ SVÍTILNY HOLEX
LED akumulátorové pracovní svítilny pro různé aplikace jsou stmívátelné, nechají se individuálně nastavit a mají magnetickou nohu k flexibilnímu upevnění.