GARANT Power Tang: Sevřená síla pro perfektní výsledky.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9361388437534_w1410.jpg)
GARANT Power Tang: 90° tangenciální vysoce výkonné rohové frézy
Přesvědčí mimořádnou hospodárností díky koncepci 4 břitů.
Vysoké posuvy a maximální hloubky řezu umožňují extrémně vysoký objem odebraného materiálu za čas, což vede ke zvýšení produktivity.
Dokonalé povrchy jsou dosahovány zarovnávacími fazetkami a maximálně stabilní uložení vyměnitelných destiček zaručuje vysokou procesní spolehlivost.
Přehled výhod:
- Přesných 90°.
- Snížení řezné síly.
- Vysoký objem odebraného materiálu za čas.
- Zvýšení produktivity.
- Vysoce výkonné, efektivní, přesné, bezpečné.
PRO KAŽDOU SITUACI VHODNÝ NÁSTROJ
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9361391386654_w1410.jpg)
Vaše obráběcí úloha – naše řešení nástrojů.
LO.U13
GARANT Power Tang s otvorem, jednořadá, 215122, P. 40 - 125 mm, ap max 12mm
GARANT Power Tang s otvorem, víceřadá, 215126, P. 50 - 100 mm, ap max 47-81mm
LO.U09
GARANT Power Tang s válcovou stopkou nebo stopkou Weldon, jednořadá, 215950 – 215956, D. 16 – 32 mm, ap max 8mm
GARANT Power Tang se závitem, jednořadá, 215960 – 215962, D. 16 – 32 mm, ap max 8mm
GARANT Power Tang s otvorem, jednořadá, 215966 – 215968, D. 40 – 63 mm, ap max 8 mm
GARANT Power Tang se závitem, víceřadá, 215974, D. 25 – 32 mm, ap max 32 – 39 mm
GARANT Power Tang se stopkou Weldon, víceřadá, 215972, D. 25 – 40 mm, ap max 39 – 47 mm
90° tangenciální vysoce výkonná rohová fréza GARANT Power Tang
GARANT Power Tang je silný pří každé aplikaci a v každém materiálu, ať už se jedná o obvodové, rovinné, rohové frézování a frézování drážek.
Více ve videu!
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/garant_facemill_w1410.jpg)
SPOJENÍ VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE, DESIGNU A HOSPODÁRNOSTI
Fyzikální hranice opět předefinovány. Tangenciálně uložené vyměnitelné destičky zajišťují vysoký výkon a procesní spolehlivost.
- Zesílené jádro díky tangenciálnímu usazení destiček: Vyšší stabilita. S tlumením vibrací.
- Optimalizované uložení vyměnitelných destiček: Nižší tahová síla v axiálním směru. Vysoká spolehlivost uložení ve směru síly.
- Vnitřní chlazení: Optimální chlazení břitu. Vynikající odvod třísek.
- Nosič s povlakem Ni: Vyšší ochrana proti opotřebení.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9220613636126_w1410.jpg)
JEDINEČNOST SPOČÍVÁ V DETAILU
Tangenciálně uložené vyměnitelné destičky znamenají geometrie pro snížení řezné síly, nejlepší kvality povrchů a substráty nejnovější generace.
- Vyšší spolehlivost uložení ve směru řezné síly díky tangenciálně uloženým vyměnitelným destičkám.
- Držák s Ni povlakem pro lepší ochranu proti opotřebení.
- Hloubka řezu LO.U 13 = 13 mm.
- Vnitřní chlazení.
- Vyšší stabilita díky zesílenému jádru.
- Zarovnávací fazetka pro vysoké jakosti povrchu a konkávní řezné hrany (snižuje se řezná síla).
- Pozitivní axiální úhel čela +10°.
- Čtyři řezné hrany pro vyšší hospodárnost.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9219502931998_w1410.jpg)
REFERENCE ZÁKAZNÍKŮ
Společnost KAPP NILES je vedoucím světovým výrobcem brusek a nástrojů pro jemné obrábění ozubení a profilů a s příslušnou vysoce přesnou měřicí technikou je partnerem pro výrobní řešení. Technologie firmy KAPP NILES zaručují jak přesnost, tak hospodárnost výroby těch nejnáročnějších konstrukčních dílů. KAPP NILES přináší přesnost do zákaznických projektů – na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
Rohová fréza GARANT PowerTang – test frézování u KAPP NILES
Stroj: Hermle C50U, výkon vřetena 60 KW
Materiál: 16MnCr5 / 1.7131
Držák: 215122 63 / 6; destička: 215136 ST1400
Výsledky: Vc = 225 m / min, fz = 0,3 mm, ap = 7 mm, ae = 41 mm, výkon vřetena = 40%