HPC FRÉZA GARANT
GARANT MasterSteel - Ocel našla svého mistra.
Jedinečná kvalita, nejvyšší přesnost a impozantní životnost charakterizují novou HPC hrubovací frézu GARANT MasterSteel.
Samurajský meč je umělecké dílo – dlouholeté zkušenosti a nejvyšší odborné znalosti vytvořily z nejlepších ingrediencí nástroj nejvyšší třídy. Podobně jako dokonalost samurajského meče dosahuje i nová HPC fréza GARANT MasterSteel nových dimenzí kvality v průmyslové výrobě.
Díky optimalizované geometrii, vysoce kvalitním komponentám a nejmodernějším výrobním postupům vytvořila značka GARANT novou generaci obráběcích nástrojů!
Geometrie umožňuje na základě svých extrémně velkých prostorů pro třísky excelentní odvod třísek při současně dále zvýšených hodnotách posuvu. Byla speciálně vyvinuta, aby i u náročných materiálů umožňovala vynikající životnost a klidný chod. Výkon nástroje je podpořen nerovnoměrným dělením, dynamickým stoupáním šroubovice a dokonalou kvalitou výbrusu.
Unikátní kvalita výbrusu je dále také v zaoblení řezných hran. Nástroj má díky tomu velmi homogenní řeznou hranu, která zajišťuje dlouhou životnost při nízkém opotřebení a současně dobré kvalitě povrchu. Nově vyvinutý povlak ve spojení s vybraným vysoce výkonným substrátem zaručují rovněž excelentní životnost.
Imagevideo GARANT MasterSteel
GARANT MasterSteel, špičková fréza HPC.
Ocel našla svého mistra: Jako meč samuraje přesvědčuje nová HPC fréza GARANT MasterSteel absolutní dokonalostí. Jedinečná kvalita, nejvyšší přesnost a impozantní životnost.
MASTERSTEEL TK-HRUBOVACI FREZA HPC
MasterSteel solid carbide roughing end mill
GARANT Master Steel is convincing for all steel materials
The new Master Steel HPC mills allow machining of a diverse range of steel materials. Due to the specially developed geometry, outstanding results can be achieved in high-strength steels (tensile strength approx.1000 N/mm² or higher).
All features of the GARANT HPC roughing end mill at a glance:
- Dynamic spiral flutes for outstandingly smooth cutting.
- Honed cutting edges for reduced wear and good surface quality.
- Large flutes for increased feed rates.
- Unequal spacing for vibration-free running.
- High performance substrate with special coating for outstanding tool life.
Customer opinion
"We need the best to be the best."
HAGER Sondermaschinenbau in the Nördlinger Ries profits from the unique performance data of GARANT Master Steel. "We are always looking for the best, exploring our limits. The new generation of HPC mills GARANT Master Steel perfectly matches our philosophy. After only a short time we were convinced that GARANT Master Steel would offer us clear advantages!"
- Increased feed rates: for quicker production.
- Unique tool life: for longer production.
- Fewer changes: for less machine downtime.
Managing Director Michael Hager
Further information
All products of the milling cutter range can be found here.